クロダルマ
半袖ポロシャツ 26442-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
ホワイト
チャコール
ブラック
レッド
ブルー
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03903978
品番
26442-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。
色
オレンジ
サイズ
S
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
目付(g/m
2
)
145
色番
28