26442-1 半袖ポロシャツ 26442-1 クロダルマ 03904032

半袖ポロシャツ 26442-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オレンジ
サイズ5L
内容量1着注文コード03904032品番26442-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750

汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。

オレンジサイズ5L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100(ハニカム)肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)78目付(g/m2)145色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする