26442-1 半袖ポロシャツ 26442-1 クロダルマ 03904075

半袖ポロシャツ 26442-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
サイズLL
内容量1着注文コード03904075品番26442-1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。

レッドサイズLL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル100(ハニカム)肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)74目付(g/m2)145色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする