曜日別特売
26982 半袖ポロシャツ 26982 クロダルマ 03905195

 

26982 半袖ポロシャツ 26982 クロダルマ 03905195
26982 半袖ポロシャツ 26982 クロダルマ 03905195

半袖ポロシャツ 26982

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズM
内容量1着注文コード03905195品番26982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。

サックスサイズM種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)102混率(%)綿75、ポリエステル25(鹿の子)肩幅(cm)45袖丈(cm)23.5着丈(cm)70目付(g/m2)175色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする