※生地アップ
クロダルマ
半袖ポロシャツ 26982
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
パープル
ホワイト
グリーン
サイズ
3L
M
S
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03905378
品番
26982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,450
多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。
色
パープル
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿75、ポリエステル25(鹿の子)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
175
色番
78