YD-25A6GWN1-CP-RD62-Z ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ ワールドケミカル 03905477

 

YD-25A6GWN1-CP-RD62-Z ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ ワールドケミカル 03905477
YD-25A6GWN1-CP-RD62-Z ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ ワールドケミカル 03905477
YD-25A6GWN1-CP-RD62-Z ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ ワールドケミカル 03905477
YD-25A6GWN1-CP-RD62-Z ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ ワールドケミカル 03905477

ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台周波数(Hz)60注文コード03905477品番YD-25A6GWN1-CP-RD62-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000

シールレス水中ポンプ。
オイルフリー。
接液部オール樹脂製の耐食性水中ポンプ。
マグネット駆動(シールレス構造)で安心。

用途
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ
吐出口径(Φmm)25電圧(V)単相100周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)60/6.5質量(kg)14材質(シール)FPMモータータイプ乾式水中比重1.2主材質CFR PP動力(kW)0.26
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする