クロダルマ
長袖ポロシャツ 25982
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
4L
LL
色
サックス
ネイビー
ピンク
グリーン
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03905545
品番
25982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。
色
サックス
サイズ
M
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿75、ポリエステル25(鹿の子)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70.5
目付(g/m
2
)
175
色番
19
袖丈
長袖