VS4T 18.0 4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 03905711

VS4T 18.0 4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 03905711
VS4T 18.0 4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 03905711

4枚刃 ショート刃エンドミル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)40
全長(mm)110
内容量1個注文コード03905711品番VS4T 18.0
参考基準価格(税別)¥10,930販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径(Φmm)18刃長(mm)40全長(mm)110シャンク径(Φmm)20材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03905711
2014-07-07
用途: 硬木の穴あけ

同様商品で一番値ごろなのを探した、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする