曜日別特売
25982 長袖ポロシャツ 25982 クロダルマ 03905755

 

25982 長袖ポロシャツ 25982 クロダルマ 03905755
25982 長袖ポロシャツ 25982 クロダルマ 03905755

長袖ポロシャツ 25982

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
パープル
内容量1着注文コード03905755品番25982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,450

多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。

パープルサイズ3L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)122混率(%)綿75、ポリエステル25(鹿の子)肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)76目付(g/m2)175色番78袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする