ノーブランド
A4対応書庫 D400 ニューグレー色 H1110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
種類
引違枠付ガラス書庫
引違書庫
引違枠付ガラス書庫
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03905915
品番
RFFJG40-G11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
A4ファイルを無駄なく収納できます。官公庁・学校・民間企業等あらゆる場所でお使いいただいております。
種類
引違枠付ガラス書庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1110
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×340×1043
付属品
可動棚×2枚、鍵×2本
材質
スチール、ガラス
質量(kg)
29
色
ニューグレー
グリーン購入法
適合
棚段数
3段
鍵
あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません