曜日別特売
25982 長袖ポロシャツ 25982 クロダルマ 03905922

※生地アップ

長袖ポロシャツ 25982

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
グリーン
内容量1着注文コード03905922品番25982
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。

グリーンサイズLL種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)114混率(%)綿75、ポリエステル25(鹿の子)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)74目付(g/m2)175色番80袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする