電源(V)単相100電流(A)12質量(kg)1.8コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ全長(mm)309消費電力(W)1050最大出力(W)1600スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10