NICHIEI(日栄産業)
厚手シンサレート内臓手袋 メンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03907236
品番
SP-700
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンサレート内臓。
機能
防寒・保温
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
材質
本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)
10×27
性別
MEN'S