曜日別特売
26902 半袖ポロシャツちょうちん袖 26902 クロダルマ 03907295

 

26902 半袖ポロシャツちょうちん袖 26902 クロダルマ 03907295
26902 半袖ポロシャツちょうちん袖 26902 クロダルマ 03907295

半袖ポロシャツちょうちん袖 26902

商品レビューを投稿する
取扱い終了
レッド
サイズ5L
内容量1着注文コード03907295品番26902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150

綿100%の肌触り&着心地を!夏に最適なポロシャツ。

レッドサイズ5L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)124混率(%)綿100(鹿の子)肩幅(cm)55袖丈(cm)25着丈(cm)79目付(g/m2)230色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする