NICHIEI(日栄産業)
ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
WM
WL
WM
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03907690
品番
SF-21BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。
機能
防水
色
ブラック
サイズ
WM
入数(双)
1
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)
12×26
性別
LADIE'S