曜日別特売
26902 半袖ポロシャツちょうちん袖 26902 クロダルマ 03907952

※生地(鹿の子)

半袖ポロシャツちょうちん袖 26902

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード03907952品番26902
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

綿100%の肌触り&着心地を!夏に最適なポロシャツ。

ブラックサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)104混率(%)綿100(鹿の子)肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)75目付(g/m2)230色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする