26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908783

 

26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908783
26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908783
26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908783

半袖ポロシャツ 26098

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズS
内容量1着注文コード03908783品番26098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

袖にペン刺しの付いたポロシャツ、長袖には脇が付いて動きをサポート。

サックスサイズS種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル50、綿50(鹿の子)肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)68目付(g/m2)240色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする