曜日別特売
26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908896

 

26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908896
26098 半袖ポロシャツ 26098 クロダルマ 03908896

半袖ポロシャツ 26098

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード03908896品番26098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,250

袖にペン刺しの付いたポロシャツ、長袖には脇が付いて動きをサポート。

ライトブルーサイズ3L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル50、綿50(鹿の子)肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)74目付(g/m2)240色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする