※生地(鹿の子)
クロダルマ
半袖ポロシャツ 26098
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アッシュグレー
サックス
ライトブルー
ネイビー
ホワイト
アッシュグレー
サンドベージュ
サイズ
4L
3L
5L
4L
LL
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03909185
品番
26098
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
袖にペン刺しの付いたポロシャツ、長袖には脇が付いて動きをサポート。
色
アッシュグレー
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
240
色番
40