曜日別特売
PH-319 スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS 03911890

PH-319 スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS 03911890
PH-319 スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS 03911890
PH-319 スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS 03911890
PH-319 スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS 03911890
PH-319 スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS 03911890

スリムハロゲンヒーター300W コードフック付

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード03911890品番PH-319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々

ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 部品組立作業
有限会社上井鉄工

寒い場所での手先の作業なので、すぐ暖まる器具は重宝します。
あまりに便利なので、2台買い増ししました。

2025-01-25
用途: 浴室 寝室
関谷その他業種

軽くてコンパクト。
本当に1秒で 起動して、300W以上の暖かさに感じる。
3000円もしない価格でこの機能なら大満足。

1が参考にしています
2025-02-02
用途: お風呂、トイレ等の暖房☆
医療・福祉・介護関連業

使っていた物が壊れたので買い替え☆500W以上は電気代が怖くて探していたら300Wと丁度良く前の400Wより暖かさの体感は変わらない上場所を取らず良かったです☆

対象商品 : 03911899
2024-12-28
用途: 仕事場デスク脇
株式会社FESTAその他業種

とにかく軽くて移動も楽々!なんと言っても即暖が最高!組立も簡単で使わない時の収納もGOOD。今回の購入で4台目です。

対象商品 : 03911899
2025-02-01
用途: 普段

いつもありがとうございます
またよろしくおねがいします

対象商品 : 03911899
2023-12-08
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

コンパクトなヒーターなので、ちょっとした作業時にも手軽に移動できて重宝しています。

対象商品 : 03911899
2022-11-06
用途: 家用
製造業

暑過ぎることもなく、高温になると止まる機能も無く、1時間あたりの電気使用量=価格も\10を切っていて素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする