※生地アップ
クロダルマ
長袖ポロシャツ 25400
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
サックス
ブルー
ネイビー
ターコイズ
ワイン
ホワイト
アッシュグレー
ブラック
全77種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03913437
品番
25400
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35(鹿の子)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
175
色番
11
袖丈
長袖