25400 長袖ポロシャツ 25400 クロダルマ 03913744

 

25400 長袖ポロシャツ 25400 クロダルマ 03913744
25400 長袖ポロシャツ 25400 クロダルマ 03913744

長袖ポロシャツ 25400

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ワイン
内容量1着注文コード03913744品番25400
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ワインサイズS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル65、綿35(鹿の子)肩幅(cm)44袖丈(cm)52着丈(cm)68目付(g/m2)175色番71袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03913446
2015-12-03
用途: 作業着に
運輸・通信業

毛玉になりやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする