クロダルマ
レディース半袖ポロ 26441L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
オレンジ
ピンク
レッド
ネイビー
ブルー
グリーン
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03914663
品番
26441L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
ホワイト
サイズ
M
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
目付(g/m
2
)
180
色番
90
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用