26441L レディース半袖ポロ 26441L クロダルマ 03914952

レディース半袖ポロ 26441L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード03914952品番26441L
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
ネイビーサイズS種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)90肩幅(cm)40袖丈(cm)20着丈(cm)60目付(g/m2)180色番11材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする