曜日別特売

子供用半袖ポロ 26441J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ120cm
内容量1着注文コード03915214品番26441J
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ホワイトサイズ120cm種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)74混率(%)ポリエステル50/綿50、表:ポリエステル100、裏:綿100肩幅(cm)31袖丈(cm)14着丈(cm)50目付(g/m2)180生地鹿の子色番90材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする