クロダルマ
子供用半袖ポロ 26441J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
オレンジ
ピンク
レッド
ネイビー
ブルー
サイズ
130cm
100cm
110cm
120cm
130cm
140cm
150cm
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03915223
品番
26441J
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
130cm
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
78
混率(%)
ポリエステル50/綿50、表:ポリエステル100、裏:綿100
肩幅(cm)
32.5
袖丈(cm)
15
着丈(cm)
53
目付(g/m
2
)
180
生地
鹿の子
色番
90
材質(ボタン)
樹脂