クロダルマ
子供用半袖ポロ 26441J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
ホワイト
イエロー
オレンジ
ピンク
レッド
ネイビー
ブルー
サイズ
110cm
100cm
110cm
120cm
130cm
140cm
150cm
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03915266
品番
26441J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
色
イエロー
サイズ
110cm
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
70
混率(%)
ポリエステル50/綿50、表:ポリエステル100、裏:綿100
肩幅(cm)
29.5
袖丈(cm)
13
着丈(cm)
47
目付(g/m
2
)
180
生地
鹿の子
色番
29
材質(ボタン)
樹脂