クロダルマ
長袖ポロシャツ(脇スリット) 25441
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
オレンジ
ピンク
レッド
ネイビー
ブルー
グリーン
ブラック
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03915634
品番
25441
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
ホワイト
サイズ
L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
目付(g/m
2
)
180
色番
90
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖