曜日別特売
25441L レディース長袖ポロ 25441L クロダルマ 03916727

レディース長袖ポロ 25441L

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1着注文コード03916727品番25441L
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ

混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
ブルーサイズ5L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)120肩幅(cm)53袖丈(cm)56着丈(cm)72目付(g/m2)180色番10材質(ボタン)樹脂性別女性用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03916255
2017-12-31
用途: 軽作業
サービス業

値段なりの製品で、特に不満はありません。
手頃なので何着も買え、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする