クロダルマ
子供用長袖ポロ 25441J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
120
100
110
120
130
140
150
色
イエロー
ホワイト
オレンジ
ピンク
レッド
ネイビー
ブルー
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03916955
品番
25441J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル50、綿50(鹿の子)
(表:ポリエステル100、裏:綿100)
色
イエロー
サイズ
120
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
74
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
50
目付(g/m
2
)
180
色番
29
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖