006 半袖Tシャツ 006 クロダルマ 03917314

半袖Tシャツ 006

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1着注文コード03917314品番006
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

5.6ozの厚手コットン100%の着心地を、サイズもスリーエスからご用意しています。

ホワイトサイズS種別Tシャツ胸囲(cm)98混率(%)綿100(縫い糸)肩幅(cm)43袖丈(cm)19着丈(cm)66目付(g/m2)190色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03917673
2022-06-08
用途: 日常着
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

XL肩幅は丁度いいのだが丈が短く、3Lだと丈が長すぎたかな
メーカーより違いがあるのか買って使ってみなければわからないです。

1が参考にしています
対象商品 : 03917332
2018-06-29
用途: 仕事着の下に着用

某有名なクール何ちゃらなTシャツを今までは使っていましたが、化繊の製品は汗をかいた後の肌ざわりが不快でイマイチでした。此方の綿100%は汗の吸収も良く外仕事にピッタリの商品でした。またリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする