曜日別特売
26405 半袖Tシャツ 26405 クロダルマ 03918224

半袖Tシャツ 26405

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
イエロー
内容量1着注文コード03918224品番26405
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い吸汗速乾に優れた『IQクール・コンフォート』素材、パチパチしにくく、透けにくい素材です。

イエローサイズ3L種別Tシャツ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100(ワッフル)肩幅(cm)51袖丈(cm)25.5着丈(cm)74目付(g/m2)140色番29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする