クロダルマ
長袖Tシャツ 25443
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
チャコール
ブルー
ネイビー
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03918784
品番
25443
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
ホワイト
サイズ
4L
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
85
目付(g/m
2
)
145
色番
90
袖丈
長袖