25443 長袖Tシャツ 25443 クロダルマ 03918924

長袖Tシャツ 25443

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
サックス
内容量1着注文コード03918924品番25443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,650

サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。

サックスサイズ4L種別長袖Tシャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100(ハニカム)着丈(cm)79裄丈(cm)85目付(g/m2)145色番19袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする