クロダルマ
長袖Tシャツ 25443
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
ホワイト
チャコール
ブルー
ネイビー
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03918933
品番
25443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
サックス
サイズ
5L
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
86
目付(g/m
2
)
145
色番
19
袖丈
長袖