25443 長袖Tシャツ 25443 クロダルマ 03919003

長袖Tシャツ 25443

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1着注文コード03919003品番25443
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。

ブルーサイズ5L種別長袖Tシャツ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100(ハニカム)着丈(cm)79裄丈(cm)86目付(g/m2)145色番10袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする