クロダルマ
半袖Tシャツ 26443-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ミストグリーン
ホワイト
チャコール
ブルー
ネイビー
ブラック
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03919396
品番
26443-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
ミストグリーン
サイズ
LL
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
145
色番
88