A1サイズ ホワイトボード 静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ ataraina(クリエイティブトレーディング) 03919565

A1サイズ ホワイトボード 静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ ataraina(クリエイティブトレーディング) 03919565
A1サイズ ホワイトボード 静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ ataraina(クリエイティブトレーディング) 03919565
A1サイズ ホワイトボード 静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ ataraina(クリエイティブトレーディング) 03919565

静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)650
内容量1台注文コード03919565品番A1サイズ ホワイトボード
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。
微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。
静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。
文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!

用途
学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
ホワイト外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)19厚さ(mm)最薄部:3電源単3形アルカリ乾電池x4本動作時間約6ヵ月質量(kg)約1.8(乾電池含まず)
関連資料:(0.09MB)
注意
※ホワイトボードタイプは添付の取扱説明書(補足)をご覧の上、ご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする