26443-1 半袖Tシャツ 26443-1 クロダルマ 03919633

半袖Tシャツ 26443-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード03919633品番26443-1
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。

ブラックサイズ5L種別Tシャツ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100(ハニカム)肩幅(cm)57袖丈(cm)31着丈(cm)84目付(g/m2)145色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする