曜日別特売
ETH-060F ETC取付基台 ENDY 03919906

ETC取付基台

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個適合スバル車用付属品すき間埋め用スポンジテープ添付/ストッパー添付注文コード03919906品番ETH-060F
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。

付属品すき間埋め用スポンジテープ添付/ストッパー添付適合スバル車用材質純正仕様/耐熱ABS軽量タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24367988
2022-06-14
用途: ETCをスマートに取付したい時に使用

他社製の金属製ホルダーはソリオ等の取付が穴の位置が合わず難しいですが、こちらの商品はその辺問題がなくおすすめです。
このメーカーの他の品番のホルダーも取り扱ってくれば助かります。

対象商品 : 24367988
2018-12-25
用途: 純正ETC取り付け位置に、設置

PanasonicのETCを取り付けしましたが、上部に隙間あり。添付のスポンジをを2重にして対処しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする