曜日別特売

穴あきシリコン栓(1穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
下径(Φmm)23
上径(Φmm)27.5
高さ(mm)29
内容量1セット(5個)注文コード03921446品番S75-3104-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
材質シリコン高さ(mm)29穴径(Φmm)1穴タイプ:6下径(Φmm)23上径(Φmm)27.5適合容器枝付フラスコ500mL号数8号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする