曜日別特売
HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 03921647

 

HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 03921647
HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 03921647
HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 03921647
HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 03921647
HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 03921647

アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03921647品番HG-TAWJ40
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
アシスト範囲は180°です。
保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。
同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

用途
医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)質量(g)385
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※ブラケットに蓋を取り付けてください。
※同梱のカバーは必ず取り付けてください。ヒンジに手などをはさむ恐れがあります。
※トルク調整ナットM6は無理に取り外さないでください。
※トルク調整ナットM6を強く締めすぎないでください。10 N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。

商品説明動画

アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付
アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする