曜日別特売
HA-NE-100ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921857

品番個別画像

HA-NE-100ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921857
HA-NE-100ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921857
HA-NE-100ST アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921857

アルミ押出ハンドルHA-NE型

商品レビューを投稿する
返品不可
ヘアライン仕上ステンレス調
質量(g)67
内容量1個注文コード03921857品番HA-NE-100ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。

材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理ヘアライン仕上ステンレス調耐荷重(N)200耐荷重N(kgf)20質量(g)67付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする