曜日別特売
HA-NE-200SL アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921866

 

HA-NE-200SL アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921866
HA-NE-200SL アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921866
HA-NE-200SL アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業) 03921866

アルミ押出ハンドルHA-NE型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シルバー
質量(g)134
内容量1個注文コード03921866品番HA-NE-200SL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。

材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理シルバー耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31質量(g)134付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする