品番個別画像
LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルHA-NE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
ヘアライン仕上ステンレス調
質量(g)
134
67
134
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03921875
品番
HA-NE-200BL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
ブラック
耐荷重(N)
300
耐荷重N(kgf)
31
質量(g)
134
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)