三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(右片刃バイト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
シャンク幅W(mm)
13
10
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
13
10
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
100
80
100
120
140
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03921933
品番
33-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
シャンク長L(mm)
100
シャンク幅W(mm)
13
シャンク高さH(mm)
13
材質
P10
寸法A(mm)
13
寸法r(mm)
0.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
3