HKM-120 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業) 03922286

 

HKM-120 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業) 03922286
HKM-120 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業) 03922286

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)177
内容量1個注文コード03922286品番HKM-120
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。

用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50質量(g)177推奨ねじM6ねじ

商品説明動画

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする