曜日別特売

超硬付刃バイト(先丸剣バイト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本シャンク幅W(mm)16材質P10注文コード03922816品番36-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
シャンク長L(mm)120シャンク幅W(mm)16シャンク高さH(mm)16材質P10寸法A(mm)16寸法r(mm)3寸法B(mm)16寸法C(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03922764
2023-07-26
用途: 高硬度の粉末造形材の切削
七宝金型工業株式会社製造業

ハイス材に比べ切削性が優れていて、作業性が向上し、切削面も綺麗になった。

対象商品 : 03922712
2018-08-18
用途: 加工作業時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 03922791
2016-06-23
用途: 旋盤加工
建設業・工事業

従業員からは評判がいいので購入して正解でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする