※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(右すみバイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク幅W(mm)
16
13
16
19
25
シャンク高さH(mm)
16
13
16
19
25
シャンク長L(mm)
120
100
120
140
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03923071
品番
37-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
120
シャンク幅W(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
トラスコ品番
217-4065
質量(g)
239
材質
K10
寸法A(mm)
15
寸法r(mm)
0.5
寸法C(mm)
4
JIS規格
37型