37-3 超硬付刃バイト(右すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37-3 超硬付刃バイト(右すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923141
37-3 超硬付刃バイト(右すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923141
37-3 超硬付刃バイト(右すみバイト) 三和製作所(三和バイト) 03923141

超硬付刃バイト(右すみバイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク幅W(mm)19
シャンク高さH(mm)19
シャンク長L(mm)140
内容量1個注文コード03923141品番37-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)19シャンク高さH(mm)19トラスコ品番217-4103材質P20質量(g)381寸法A(mm)18寸法r(mm)0.5寸法C(mm)5JIS規格37型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする